Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.schwarz H.mit/o.Belast.430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9000460105
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212101
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 37,42*
€ 48,02*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 37,51*
€ 48,07*
2 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 39,92*
€ 50,96*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 39,95*
€ 51,05*
Lager 9587
16
1
€ 6,90*
ab € 38,38*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.