Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz/natur L750xB450xSmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9000471329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3411441005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Gummimatte mit Kokoseinlagen · Farbe schwarz/natur· Stärke ca. 25 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur
Breite:
450 mm
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten gummi, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatten, Fußbodenbelag, Fußmatte, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.