Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank H2160xB800xT420mm Ahorndekor 2Türen,2Ablagen abschl.GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9102488950
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386128-AA
EAN/GTIN:
     4038933481852
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen lichtgrau, weiß, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen, 2 Ablagen
Farbe:
Ahorndekor
Ausführung:
abschließbar
Tiefe:
420 mm
Höhe:
2160 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 366,35*
€ 457,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,15*
€ 458,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,39*
€ 459,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,71*
€ 459,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,94*
€ 465,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-386128-WW
ab € 365,91*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128BB
ab € 365,72*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128LL
ab € 363,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.