Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B120xT70xH74mm Buche 19mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487250
Herst.-Nr.:
     Kti 1270 R GER P19 ECO Buche C
EAN/GTIN:
     4064157005208
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tischplatte:
Buchedekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.