Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B120xT70xH74mm Lichtgrau 19mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487252
Herst.-Nr.:
     Kti 1270 R GER P19 ECO LG Chr
EAN/GTIN:
     4064157005222
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.