Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B140xT70xH74mm Lichtgrau 19mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487255
Herst.-Nr.:
     Kti 1470 R GER P19 ECO LG Chr
EAN/GTIN:
     4064157005253
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.