Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B140xT70xH74mm Buche 25mm Doppel T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487268
Herst.-Nr.:
     Kti 1470 R GER P13 ECO Buche C
EAN/GTIN:
     4064157005352
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Doppel T Fuß gerader Ausleger · Gestell verchromt · Metallunterzug für hohe Stabilität · Platte 19 mm stark · 2 mm ABS Kante
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Stahlrohr, Ø 32 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
Buchedekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, gerade
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.