Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch B1600xT700xH740mm Ahorn 25mm Kufen,fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9106487374
Herst.-Nr.:
     KtRo 1670 R P13 Alu Ahorn
EAN/GTIN:
     4064157006083
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Klapp-Tisch
Klapptisch
mit senkrecht klappbarer Platte · zum einfach Transport auf Rollen · Tische lassen sich mit zwei Händen einfach auslösen · Incl. Feststellbremsen · Platte 25 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS Kante · Elipsenförmige Säule mit leicht geschwungenem Ausleger
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tischhöhe:
740 mm
Gestell:
Elipsenrohr, Ø 75 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischplatte:
Ahorndekor
Marke:
BMV
Ausführung:
Kufen, fahrbar
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch ahorn, bürotisch, schreibtisch 160x100 cm, Klapptische, Stehtische, Tisch, Stehtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.