Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9109468140
Herst.-Nr.:
     3580
EAN/GTIN:
     4030695035809
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,08*
€ 89,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,25*
€ 93,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,54*
€ 93,81*
23 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,62*
€ 97,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 100,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 643,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 162,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 286,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.