Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H760xØ410mm 50l weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9109468155
Herst.-Nr.:
     3565
EAN/GTIN:
     4030695035656
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Einwurfklappe, Kunststoff · Kopfteil abnehmbar, wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt · Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 l · Einwurfklappe silber · Ø 410 x H 760 mm · Gewicht ca. 3,5 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
weiß/silber
Ø:
410 mm
Höhe:
760 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 42,32*
€ 42,68*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,55*
€ 51,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,36*
€ 55,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,51*
€ 55,39*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 34,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.