Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen m.Deckel Ladefl.-L.1200xB.800mm TPE-Bereifung Trgf.600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444144
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2863
EAN/GTIN:
     4017976028637
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
mit einteiligem Deckel · Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Nutzhöhe 816 mm · Deckel einfach klappbar · Ringösen für Vorhangschlösser2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
816 mm
Ausstattung:
Längswand zur Hälfte abklappbar
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
830 mm
Ausführung:
mit Deckel
Gesamtlänge:
1350 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,49*
€ 770,13*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 675,63*
€ 772,88*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 694,37*
€ 773,72*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 713,11*
€ 780,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,86*
€ 795,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,72*
€ 920,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,27*
€ 896,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,26*
€ 866,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,27*
€ 841,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,37*
€ 826,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.