Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,9 m³ L1260xB1570xH835mm verz.TZN Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9121444683
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-52-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462072572
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
180 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Marke:
BAUER
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,21*
€ 940,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 858,42*
€ 940,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,25*
€ 963,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,49*
€ 970,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,48*
€ 971,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,94*
€ 1.119,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,87*
€ 1.101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,88*
€ 1.064,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,44*
€ 1.037,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,42*
€ 1.021,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.