| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9122450480 Herst.-Nr.: 874720 EAN/GTIN: 4023122124467 |
| |
|
| | |
| für eine hohe Transportsicherheit auf Straßen, Schienen und See · Inhalt 1000 l · mit UN-Y-Gefahrgutzulassung für feste und flüssige Stoffe · aus UV-Stabilisiertem lebensmittelechtem HD-PE · temperaturbeständig von -20 °C bis + 50 °C · Einfüllöffnung 150 mm · mit Auslaufarmatur DIN 50 · mit großflächiger Schrifttafel · mit verzinktem Stahldrahtgitter, rostfrei, fest verschraubt an Kunststoffpalette, 4-seitig unterfahrbar · stapelbar - 2fach dynamisch - 3fach statisch · Gesamtmaß L 1200 x B 1000 x H 1171 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 l | Ausstattung: | m.verz.Stahldrahtgitter/Ku.-Palette | Gesamthöhe: | 1171 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Material: | HD-PE | Gesamtlänge: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 336,47* | € 414,40* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,81* | € 416,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,95* | € 425,60* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,542* | € 427,322* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,06* | € 520,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|