Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 20l L940xB370xH60mm verzinktes Stahlbl.o.Rost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9130451170
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW1
EAN/GTIN:
     4052462023888
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien · Auffangvolumen 20-60 Liter
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Ausstattung:
ohne Rost
Material:
verzinktes Stahlblech
Höhe:
60 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Kleingebindewannen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 102,42*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,21*
€ 102,51*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,28*
€ 102,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 104,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 106,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
87033
ab € 73,61*
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH, VERZ. F. KGW 1
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.