| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-9133465119 Herst.-Nr.: B80-2880-A EAN/GTIN: 4260139973675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Sicherheits-, Chemikalien- und Fassschränke nach EN 14470-1 · durch den Einsatz des Filteraufsatzes kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen (s. TRbF 20-L) · Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch sind keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig · keine Belastung der Raumlauft durch beinahe 100 %-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe · Filteraufsatz nur in Verbindung mit Aufsatzadapter (s. Zubehör) einsetzbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckertyp: | Kein Stecker | passend für: | Sicherheits/Chemiekalien/Fassschränke | Marke: | LACONT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Umluftfilteraufsatz, Umluftfilteraufsatz Gefahrstoffschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, filteraufsatz sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank lacont, Adapter, Entlüftungsaufsätze, Entlüftungsaufsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 100 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.442,40* | € 1.535,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.492,82* | € 1.575,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9587 | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.444,90* | € 1.575,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.490,36* | € 1.582,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.520,19* | € 1.610,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9587 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9587 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9587 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|