Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagensockel H100xB605mm f.Schubladenschrank THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429088
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     52059060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
für Schubladenschränke · H 100 mm mit Frontblende
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
passend für:
Schubladenschrank
Höhe:
100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Hubwagensockel, Staplersockel, computerschrank, Hubwagensockel für Computerschrank, Hubwagensockel für Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.