Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagensockel H100xB805xTmm f.Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429089
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     52079060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
für Schubladenschränke · H 100 mm mit Frontblende
Weitere Informationen:
Breite:
805 mm
passend für:
Schubladenschrank
Höhe:
100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Hubwagensockel für Computerschränke, Hubwagensockel für Computerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.