Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagensockel H100xB1005xTmm f.Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429090
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     52081060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
für Schubladenschränke · H 100 mm mit Frontblende
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
passend für:
Schubladenschrank
Höhe:
100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Hubwagensockel für Computerschrank, Hubwagensockel für Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.