Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagensockel H100xB1205xTmm f.Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429091
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     52098060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
für Schubladenschränke · H 100 mm mit Frontblende
Weitere Informationen:
Breite:
1205 mm
passend für:
Schubladenschrank
Höhe:
100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Hubwagensockel für Computerschrank, Hubwagensockel für Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.