Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB1500mm enzianblau f.Werkbankaufbau 3Lochplatten H1200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9141427268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000069
EAN/GTIN:
     4014641248338
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Ausstattung:
3 Lochplatten H 1200 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte, Lochplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,68*
€ 433,25*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,23*
€ 436,49*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,50*
€ 440,64*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 442,984*
€ 519,584*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,57*
€ 545,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,27*
€ 496,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.