Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 5 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9141453916
Herst.-Nr.:
     9990230689
EAN/GTIN:
     4014641034634
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.006,44*
€ 1.156,94*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,27*
€ 1.199,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,51*
€ 1.200,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,15*
€ 1.205,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,45*
€ 1.237,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,94*
€ 1.376,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,75*
€ 1.365,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.141,95*
€ 1.358,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,46*
€ 1.302,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.085,16*
€ 1.291,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,88*
€ 1.254,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.044,18*
€ 1.242,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,44*
€ 1.197,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 525,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 632,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,22*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 647,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 322,07*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 255,93*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 392,02*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 381,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 380,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 308,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 428,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 415,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.