Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1000xT600mm lichtgrau/lichtgrau 3 BD Innenfach PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9142453733
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-600-735
EAN/GTIN:
     4055479383525
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit verschließbarem Innenfach und 3 verstellbaren Böden · Stahlblech · Türen allseitig doppelgekantet · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 17-mm-Raster · Bodentragfähigkeit 80 kg · die Türen sind über einen Drehgriff mit innenliegendem Zylinderschloss zu verschließen, die Schließung erfolgt über 3 Riegel · Gesamttragfähigkeit 400 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Ausführung:
Innenfach
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 442,31*
€ 611,72*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,30*
€ 628,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,37*
€ 602,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.