Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L600xB400xH320mm PP blau BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9144449822
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0044
EAN/GTIN:
     4250692921190
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20 kg
Inhalt:
62 l
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Höhe:
320 mm
Marke:
BITO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 24,65*
2
€ 4,90*
ab € 21,99*
€ 29,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,14*
€ 31,72*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18587
ab € 48,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.