Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel / AD64 600x400 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-20301
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0324-0009
EAN/GTIN:
     4250692931274
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.96 kg
EAN:
4250692931274
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0324-0009
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, euro-stapelbehälter bito, euro normbehälter, deckel stapelbehälter blau, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.