Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H3000xB1400xT650mm Anbauregal 5 Spanplattenböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147457105
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051320
EAN/GTIN:
     4026212058536
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Spanplatten-Einlegeböden · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Höhe:
3000 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,13*
€ 490,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 490,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,86*
€ 492,85*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 423,85*
€ 516,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,52*
€ 530,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.