Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannsteckregal H2470xB2500xT400mm Grundregal 4 Stahlpaneel-Böden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147458341
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087034
EAN/GTIN:
     4026212205121
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Stahlpaneel-Böden höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
2470 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
2800 kg
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,70*
€ 463,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,85*
€ 463,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,62*
€ 487,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 492,53*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 416,12*
€ 547,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.