Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endpfosten H.2200mm ultramarinblau Aufnahme eins.f.Trennwandsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9148458618
Herst.-Nr.:
     9261 RAL 5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte · Anschraublaschen für die Elemente einseitig · komplett mit Schrauben und Dübeln
Weitere Informationen:
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Ausführung:
Aufnahme einseitig
Höhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzpfosten, Eckpfosten, Mittelpfosten, Pfosten, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.