Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzpfosten H.750mm ultramarinblau Aufnahme dreiseitig f.Trennwandsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9148458621
Herst.-Nr.:
     9269 RAL 5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte · Anschraublaschen für die Elemente dreiseitig · komplett mit Schrauben und Dübeln
Weitere Informationen:
passend für:
Trennwandsystem
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Ausführung:
Aufnahme dreiseitig
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzpfosten, Eckpfosten, Mittelpfosten, Pfosten, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.