Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst SoloTower Arbeits-B750xL1130mm Alu.Gerüsthöhe 5370mm 2 kN/m² LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9152464632
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600104
EAN/GTIN:
     4035209370063
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 750 x L 1130 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · kompakte Abmessungen aller Bauteile für wirtschaftliche und effiziente Lager,- Transport sowie Baustellenlogistik · Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich · 1-Personen-Montage: sicherer Auf- und Abbau durch die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene von einer Person durchführbar · klappbarer Bordbrettkranz für schnelle Montage an der Plattform · einfacher Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage mit Durchstiegsklappe · telekopierbare Gerüststützen gewährleisten den sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund · Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten. Zugelassene max. Arbeitshöhe 6150 mm in geschlossenen Räumen/6150 mm im Freien.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
6150 mm
Standhöhe:
4150 mm
Gerüsthöhe:
5370 mm
Gewicht:
167,6 kg
Arbeitslänge:
1130 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.595,86*
€ 2.742,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.612,62*
€ 2.808,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.663,12*
€ 2.809,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.692,96*
€ 2.838,49*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.631,59*
€ 2.865,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,57*
€ 3.410,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,20*
€ 3.356,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.798,12*
€ 3.329,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,47*
€ 3.245,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.702,41*
€ 3.215,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.672,21*
€ 3.179,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.646,78*
€ 3.149,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.631,59*
€ 3.131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1600102
ab € 1.945,87*
Ähnlich
Layher
1600103
ab € 2.365,12*
Ähnlich
Layher
1600202
ab € 2.287,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.