| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9177480378 Herst.-Nr.: 29226 EAN/GTIN: 4260287349209 |
| |
|
| | |
| selbstklebend · für Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör) Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | schwarz | Marke: | SFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, antirutschband außenbereich, antirutschband für treppen schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 229,03* | € 241,65* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 230,92* | € 277,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,87* | € 284,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 238,18* | € 285,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 237,91* | € 285,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.416,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|