| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9180487114 Herst.-Nr.: KUB 1605 EAN/GTIN: 4025897121658 |
| |
|
| | |
| PP-Kunststoffband, geprägt · schwarz · Bandbreite 16 x 0,5 mm · Länge 2000 m · Kerninnen-Ø 406 m Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Stärke: | 0,5 mm | Lauflänge: | 2000 m | Reißkraft ca.: | 230 kg | Dehnung: | 16 % | Farbe: | schwarz | Innenkern-Ø: | 406 mm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,65* | € 83,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 67,21* | € 85,59* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,49* | € 85,98* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 74,91* | € 94,52* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,1172* | € 98,1172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|