Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT920xH690-960mm man.höheneinstellbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9181486020
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203000
EAN/GTIN:
     4030177026059
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
30-mm-Tischplatte, hellgrau, kunststoffbeschichtet · manuell stufenlos höheneinstellbar von 690 - 960 mm bzw. Kurbelverstellung durch abklappbare Kurbel von 710 - 960 mm bis Flächenlast 300 kg · B 2000 x T 920 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
300 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
manuell höheneinstellbar
Tiefe:
920 mm
Höhe:
690-960 mm
Marke:
ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, packtisch höhenverstellbar, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,41*
€ 474,73*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 467,70*
€ 530,09*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,96*
€ 530,50*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 440,85*
€ 531,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,40*
€ 553,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 706,91*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,43*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 873,45*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 164,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 221,28*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
1653
ab € 209,58*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 69,09*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 76,79*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
205350
ab € 257,41*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
705100eis
ab € 187,38*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 438,49*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 120,71*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,43*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 161,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509203
ab € 158,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.