| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9192490785 Herst.-Nr.: 3-050-5000-0021 EAN/GTIN: 4046675261519 |
| |
|
| | |
| Sperrweite 3000-6000 mm · Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet weiß · verstärkter Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen, optional mit Barrierebalken (nicht im Lieferumfang enthalten) · drehbar mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 2,8 m über Flur · Gesamthöhe 3,0 m über Flur · alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl · Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 121x 4,0 mm, oben abgesetzt auf 101,6 x 4,0 mm · einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse · Seilzugverstärkung · Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder Einbetonieren · Bedienhöhe 0,7 m über Flur v abschließbar durch Vorhangschloß (im Lieferumfang nicht enthalten), alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze · Optional-Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör S. 870) in der Hauptstütze Weitere Informationen: | | lichte Sperrweite: | 5000 mm | Befestigung: | zum Aufschrauben | Ausführung: | drehbar | Sperrbalken: | Stahl weiß mit roten Streifen | Marke: | CRONENBERG OH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Gattersperren, Schranke, Wegesperren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.129,51* | € 1.194,70* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,44* | € 1.258,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,72* | € 1.259,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,54* | € 1.269,99* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,40* | € 1.272,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|