Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascherstandsäule Ø365xH1005mm weiß/gelb m.Inneneinsatz verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9194491108
Herst.-Nr.:
     3913
EAN/GTIN:
     4030695039135
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus Stahlteilen gefertigt, pulverbeschichtet, mit abnehmbarem Kopfteil · mit verzinktem Inneneinsatz für Asche · mit Bodenplatte zum Aufdübeln · inkl. Montagematerial · Aschersäule rund, H 1005 x Ø 365 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/gelb
Ausführung:
rund
Ø:
365 mm
Höhe:
1005 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund, stand aschenbecher, var standaschenbecher, Ascher-Standsäulen, Ascherstandsäule, Ascher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 217,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 171,13*
€ 217,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 218,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 218,97*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 163,56*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,09*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 393,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 521,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,87*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.