Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D420xH722mm silber o.Dach ASA-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9194491233
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4030695020041
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Kunststoff · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil Ï mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
420 mm
Höhe:
722 mm
Weitere Suchbegriffe: Standascher, stand-aschenbecher kunststoff, standaschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 95,00*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,55*
€ 95,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,62*
€ 96,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 97,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 79,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 75,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 79,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.