Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm silber m.Dach ASA-Kunststoff VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9194491237
Herst.-Nr.:
     20042
EAN/GTIN:
     4030695200429
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var kunststoff standascher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 194,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 195,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 195,89*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 143,60*
€ 197,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 200,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.