Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9194491360
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00FV+8310-00
EAN/GTIN:
     4040136703501
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen · zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör) · Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Saubermännchen" · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · Inhalt 45 l · B 425 x T 330 x H 590 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
verzinkt
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,27*
€ 161,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 161,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 162,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 163,30*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,63*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8310-00
ab € 2,59*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,97*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,04*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,25*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,14*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 143,79*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 156,79*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.