Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Sevilla 00066432 21x29,7cm Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199105237
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     885001995
EAN/GTIN:
     4007249664327
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Modischer Rahmen inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger. Rund geschliffenes · gewaschenes Qualitätsglas · exakte Präzisionsgehrung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Sevilla Dekor
Material des Rahmens:
Kunststoff
max. Passepartoutstärke:
1,7 mm
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sevilla Dekor
Rahmen vorhanden:
Ja
Abmessung des Rahmens:
21 x 29,7 cm (B x H)
Farbe:
silber matt
Anzahl der Passepartouteinleger:
1 Passepartouteinleger
Format des Rahmens:
DIN A4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,10*
1
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,09*
1
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 5,33*
2 Tage
343
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,40*
Lager 9587
343
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,88*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,54*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,15*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,66*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.