Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aluminiumrahmen Detroit, Silber, 21 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00175882
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175882
EAN/GTIN:
     4047443456793
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
- eleganter Aluminiumrahmen - inklusive Dokumenteneinleger - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitatsglas - exakte Prazisionsgehrung - matt eloxiertes und geburstetes Aluprofil Lieferumfang: - 1 Aluminiumrahmen Detroit - 1 Dokumenteneinleger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
459.96 g
Hohe:
31.2 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
22,5 x 31 x 2,5 cm
Farbton:
Silber
Material:
Aluminium
Serie:
Detroit
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,8 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
11 mm
Befestigung:
Aufhanger
Leistenprofil/Hohe ca.:
22 mm
Farbe:
Silber
Rahmentyp:
Aluminium-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,57*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,06*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,82*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,63*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.