Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours 982866 0,4mm bl/sw/r/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199110623
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     302215699
EAN/GTIN:
     0070330101241
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge ″durchschnittlich 8 km nach SGS-Test″. Die Farben grün · blau und schwarz sind dokumentecht.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4 Minen
Produkttypbezeichnung:
4 Colours® Original
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
hellblau/weiß
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Refill 4 colours
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,57*
9 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,58*
2 Tage
193
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,62*
2 Tage
1907
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,63*
Lager 9587
2015
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
889971
ab € 1,35*
Zubehör
BIC
400814609
ab € 0,50*
Zubehör
BIC
889969
ab € 2,12*
Zubehör
BIC
400814509
ab € 0,47*
Zubehör
BIC
400814409
ab € 0,47*
Zubehör
BIC
400814309
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.