| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9199149614 Herst.-Nr.: 448013800 EAN/GTIN: 4003969113398 |
| |
|
| | |
| Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmittel sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art. Gefrierbeständig. Leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt einfaches Verschließen durch Führungsleisten am Druckverschluss. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckverschlussbeutel | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. | Farbe: | transparent | Dicke der Folie: | 50 µm | Maße: | 60 x 80 mm (B x H) | Werkstoff: | LDPE-Folie | Marke: | NEUTRALWARE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,41* | € 5,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,34* | € 7,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,97* | € 8,58* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,48* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|