Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9199151859 Herst.-Nr.: 121020920 EAN/GTIN: 4014481513283 |
| |
|
| | |
| Falken Trennblatt DIN A4 Manilakarton orange schwarz 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennblatt | Made in Germany: | Ja | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Tabe: | blanko | Farbe: | orange | Linienaufdruck vorhanden: | Ja | Anzahl der Tabe: | 10 Taben | Ausführung der Lochung: | 11fach Lochung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 7,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 8,18* | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,03* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|