Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank R 24-16, Leergehäuse mit Flügeltüren Maße 4.112
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-BH_04.112
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
4112
EAN/GTIN:
4050413001916
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank R 24-16, Leergehäuse mit Flügeltüren Maße in mm (BxTxH): 680 x 500 x 1838Artikelbeschreibung: mit Griffschalen-Zylinderschloss Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: PulverbeschichtetRastermaße: R 24-16Material: StahlblechNutzhöhe Gehäuse in mm: 1719Maße in mm (BxTxH): 680 x 500 x 1838
... >
Lager 9587
>
Bedrunka + Hirth
>
Flügel- und Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Leergehäuse
,
bedrunka & hirth flügeltürenschrank
,
leergehäuse
,
Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
,
04.112
,
Flügeltürenschrank R 24-16
,
Leergehäuse mit Flügeltüren Maße in mm (BxTxH): 680 x 500 x 1838 mit Griffschalen-Zylinderschloss Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulver...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,17*
€ 538,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden, ausziehbar 100% für Flügeltürenschrank, R 36-16
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.060.014
ab € 50,62*
Zubehör
Hängeregisterrahmen, R 36-16, 100 % ausziehbar
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.060.015
ab € 76,54*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.100VA
ab € 52,16*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.150VA
ab € 56,39*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.200VA
ab € 59,99*
Zubehör
Stahlfachboden, R 24-16
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.060.013
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen