| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_AA052R30078 Herst.-Nr.: AA052R30078 EAN/GTIN: 4050413079441 |
| |
|
| | |
| Scheren-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung verzinkte Distanzrohre Ø10 mm Tragelemente: Tragrollen aus blauem Kunststoff, Ø50 x 2,8 mm, kugelgelagert Achsen: Ø8 mm, Stahl, verzinkt Stützen: Rundrohr - Konstruktion mit stufenlos teleskopierbaren Einsteckfüßen, fahrbar mittels vollgummibereifter Lenkrolle mit Feststellbremse Bahnbreite: 300 mm Rollen / Achsen: 1 Stück Anzahl Stützfüße: 6 Stück Anzahl Scherenbänder: 2 Stück Anzahl Achsen: 78 Stück Länge von - bis: 4,0 - 9,6 m Teilung (Achsabstand): 55 - 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Bauhöhe: 700 -1.000 mm einstellbarMaterial: KunststoffMaße in mm (Bx): 300 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA052R30078, BH_AA052R30078 Scheren-Rollenbahn Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung verzinkte Distanzrohre Ø10 mm Tragelemente: Tragrollen aus blauem Kunststoff, Ø50 x 2, 8 |
| | |
| |