| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0495015-505-S10004 Herst.-Nr.: 0495015-505 S10004 EAN/GTIN: 4066681354722 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo PLUS, Modell APERTO, für 2 Personen, bestehend aus 2 Spinden für Privatkleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, d Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53,97 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Ausführung Helmhalter: | klappbar | Material Korpus: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfachgarderobe, Feuerwehrgarderobe, Garderobe-Feuerwehr, Einsatzspind, Rettungsdienste-Spind, Einsatzkräfte-Spind, PSA-Schrank, PSA-Spind, PSA-Spinde, PSA-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 710,69* | € 804,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,42* | € 1.027,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,79* | € 1.032,33* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,42* | € 1.043,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|