Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7016
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-CP_080000-203-S10007
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080000-203 S10007
EAN/GTIN:
4067521350386
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbod
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,8 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
... >
Lager 9587
>
C+P
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
schließfachschrank
,
Fächerschränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungssch
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
31 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 273,79*
€ 357,78*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,77*
€ 413,64*
Lager 9587
46 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 341,74*
€ 424,00*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 434,07*
Lager 3636
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,95*
€ 437,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,20*
€ 486,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme
08000-7000605_S10000
ab € 41,95*
Zubehör
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme
08000-7000605_S10001
ab € 41,79*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08501-0611_
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08501-06_
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Gantner GAT ECO.Lock 7100 F/ISO, Batterieschloss
C+P Möbelsysteme
08500-738_
ab € 147,77*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08502-0611_
ab € 4,83*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
04900-744_
ab € 1,83*
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15_
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Niveauregulierung
C+P Möbelsysteme
08000-26_
ab € 12,24*
Zubehör
C+P Niveauregulierung
C+P Möbelsysteme
08000-261_
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Ojmar OTS Basic, elektronischer batteriebetriebener Schrankverschluss
C+P Möbelsysteme
08500-741_
ab € 132,02*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7016
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10001
ab € 56,78*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7035
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10000
ab € 56,93*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 9016
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10002
ab € 56,83*
Zubehör
C+P Türschutz im Schlossbereich, für steckbares Nummernschild, Tiefschwarz
C+P Möbelsysteme
04900-742_
ab € 3,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.