Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x300x500mm, 7035/7016
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-CP_080010-10-S10008
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080010-10 S10008
EAN/GTIN:
4066681609839
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 sta
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,9 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... >
Lager 9587
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9587_lager
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
abteilschrank ral7035 1 abteil
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Ga
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 175,08*
€ 228,11*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 246,13*
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,20*
€ 256,41*
Lager 9587
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 203,64*
€ 257,27*
Lager 711
51 Tage
13
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 257,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Ablageboden, als zusätzliche untere Ablage oder zur Abgrenzung eines Schuhfa
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,55*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Handtuchhalter für Tür-Innenseite
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert, Aufhängung mit Hotelstift
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Metallspiegel ca. 200 x 115 mm
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Niveauregulierung
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Niveauregulierung
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7016
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,03*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7035
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,05*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 9016
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,25*
Zubehör
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,28*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen