| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800137-122-S10002 Herst.-Nr.: 0800137-122 S10002 EAN/GTIN: 4067521106792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Z-Spind Classic PLUS, für 2 Personen, 1 Abteil z-förmig unterteilt, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 25,8 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3020 Verkehrsrot | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |