| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080092-22-S10003 Herst.-Nr.: 080092-22 S10003 EAN/GTIN: 4067521044636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türen zueinanderschlagend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 59,34 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5010 Enzianblau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |