| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0803105-20-S10035 Herst.-Nr.: 0803105-20 S10035 EAN/GTIN: 4067521219317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, i Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 33,6 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5023 Fernblau | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |